Motion
K25X31X17

NTN
K25X31X17

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332897
No. Fabricante K25X31X17
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
K25X31X17

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332897
No. Fabricante K25X31X17
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    31 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.049 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja K25X31X17 tiene un diámetro de orificio de 25 mm, un diámetro exterior de 31 mm, un ancho total de 17 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.049 lb, lo que lo hace ideal para equipos compactos.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359093261
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    16000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5700 lbf
  • UPC_NO
    4547359093261

Descripción general

Descripción del fabricante
K25X31X17 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"