Motion
NK47X57X28.7/L560

NTN
NK47X57X28.7/L560

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 44.450 mm, 78 mm OD
Artículo MI #09334774
No. Fabricante NK47X57X28.7/L560
Precio75.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NK47X57X28.7/L560

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 44.450 mm, 78 mm OD
Artículo MI #09334774
No. Fabricante NK47X57X28.7/L560
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
Precio75.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    47 mm
  • Exterior Diámetro  
    78 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ABMA 2 (pulgadas)

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NK47X57X28.7/L560 tiene un diámetro de orificio de 47 mm, un diámetro exterior de 78 mm y un ancho total de 25 mm con un tipo de cierre abierto, lo que lo hace ideal para conjuntos de maquinaria.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359910483
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359910483

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE RODILLOS DE AGUJA NK47X57X28.7/L560
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"