Motion
UCS209LD1NR

NTN
UCS209LD1NR

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 45 mm Diámetro del orificio, 85 mm OD, 1.9370 in Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #09337146
No. Fabricante UCS209LD1NR
Precio130.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCS209LD1NR

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 45 mm Diámetro del orificio, 85 mm OD, 1.9370 in Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #09337146
No. Fabricante UCS209LD1NR
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
Su precio$130.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • Ancho general
    49.2 mm
  • Peso
    1.543 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Autorización interna
    CN
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359228038
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7310 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4600 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359228038

Descripción general

Descripción del fabricante
UCS209LD1NR UNIDAD DE COJINETE
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
Los clientes también compraron