Motion
7010291453 3M CINTA DE ALUMINIO 431, PLATA, 2 PULG. X 60 YARDAS, 3.1 MIL, 24 RO

3M
7010291453 3M ALUMINUM FOIL TAPE 431, SILVER, 2 IN X 60 YD, 3.1 MIL, 24 RO

3M™ Cinta de aluminio 431, plata, 2 pulg. x 60 yardas, 3.1 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #09463600
No. Fabricante 7010291453 3M ALUMINUM FOIL TAPE 431, SILVER, 2 IN X 60 YD, 3.1 MIL, 24 RO
Precio248.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010291453 3M ALUMINUM FOIL TAPE 431, SILVER, 2 IN X 60 YD, 3.1 MIL, 24 RO

3M™ Cinta de aluminio 431, plata, 2 pulg. x 60 yardas, 3.1 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #09463600
No. Fabricante 7010291453 3M ALUMINUM FOIL TAPE 431, SILVER, 2 IN X 60 YD, 3.1 MIL, 24 RO
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
Precio248.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00051125854658

Descripción general

Descripción del fabricante
7010291453 3M CINTA DE PAPEL DE ALUMINIO 431,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La cinta conductora térmica ayuda a disipar el calor y mejora la eficiencia de calefacción y refrigeración para proteger los materiales sensibles a la temperatura
  • El adhesivo acrílico de alta ingeniería proporciona durabilidad a largo plazo, pero se retira limpiamente después de aplicaciones de enmascaramiento duras
  • El soporte de lámina de aluminio blando muerto se adapta a superficies curvas e irregulares
  • Soporta la exposición a llamas, intemperie, humedad y rayos UV
  • La cinta reflectante de calor y luz protege las superficies y mejora la eficiencia de la iluminación
  • Clasificado por UL según UL 723, Clase "L" para clasificación de baja inflamabilidad