Motion
DWAF5417 1/4 X 4 X 6 SDS + FRESA 2

DEWALT
DWAF5417 1/4 X 4 X 6 SDS + 2 CUTTER

Broca para martillo SDS+ de 1/4" x 4" x 6"
Artículo MI #09532280
No. Fabricante DWAF5417 1/4 X 4 X 6 SDS + 2 CUTTER
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DWAF5417 1/4 X 4 X 6 SDS + 2 CUTTER

Broca para martillo SDS+ de 1/4" x 4" x 6"
Artículo MI #09532280
No. Fabricante DWAF5417 1/4 X 4 X 6 SDS + 2 CUTTER
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la broca
    .25
  • Longitud del canal
    4.0 pulg.
  • Identificación del tamaño estampado
    No

Detalles

  • Material de la broca
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de bit
    Mampostería
  • Estuche incluido
    No
  • Tipo de plato de garras
    SDS-Plus
  • Codificado por colores
    No
  • Características y beneficios
    • Broca de fresa 2 diseñada para completar las aplicaciones de perforación de mampostería más comunes• Taladrado de concreto y mampostería• Fabricada por DEWALT
  • Contenido del paquete
    1 bit
  • Estilo de mango
    SDS-Plus

Descripción general

Descripción del fabricante
DWAF5417 1/4 X 4 X 6 SDS + FRESA 2
  • 2 Broca de fresa diseñada para completar las aplicaciones de taladrado de mampostería más comunes
  • Taladrado de concreto y mampostería
  • Fabricado por DEWALT

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"