Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeM8 x 1.25, rosca hembra
- Peso total17 g
- Diámetro de la almohadilla32 mm
- Peso17 g
Detalles
- Material de la almohadillaGoma de silicona
- Tipo de almohadillaFuelles
Descripción general
- Entrada de vacío vertical
- Sin búfer
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Cuatro materiales diferentes disponibles