Motion
G2MSCC-30-30-KW
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie G2MSCC , Acero, Orificio - Lateral 1: 30 mm, Orificio - Lateral 2: 30 mm
Artículo MI #10496336
No. Fabricante G2MSCC-30-30-KW
Precio332.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie G2MSCC , Acero, Orificio - Lateral 1: 30 mm, Orificio - Lateral 2: 30 mm
Artículo MI #10496336
No. Fabricante G2MSCC-30-30-KW
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
Precio332.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    30 mm
  • Orificio - Lado 2
    30 mm
  • Longitud del acoplamiento
    83 mm
  • Llavero - Lado 1
    8 mm
  • Llavero - Lado 2
    8 mm
  • Diámetro exterior
    53 mm
  • Longitud total
    83 mm
  • Peso
    2.210074 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    044861036525
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Serie
    G2MSCC
  • UPC_NO
    044861036525

Descripción general

Descripción del fabricante
G2MSCC-30-30-KW 30MM X 30MM DI 2PC KW