Motion
9K  00 19 02 EE. UU.

KNIPEX
9K 00 19 02 US

Alicates de anillo de retención - Para anillos externos
Artículo MI #10652194
No. Fabricante 9K 00 19 02 US
Precio176.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
9K 00 19 02 US

Alicates de anillo de retención - Para anillos externos
Artículo MI #10652194
No. Fabricante 9K 00 19 02 US
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
Precio176.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.6 in

Detalles

  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Juego de anillos a presión externos de 4 piezas de 45 grados
  • Color del mango
    Rojo
  • Estilo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Interno o externo
    Externo
  • Número de Upc del fabricante
    843221007133
  • Material
    SET
  • Número de piezas
    4
  • Ángulo de la punta
    45 °
  • UPC_NO
    843221007133

Descripción general

Descripción del fabricante
9K 00 19 02 US 4 CIRCUITO EXTERNO
  • Los alicates de anillo de retención externos se utilizan para colocar anillos de retención en ejes.
  • Incluye 1 alicates de anillo elástico de 5-1/4" - externo 45º en ángulo (46 31 A02), alicates de anillo elástico de 5-1/4" - externo 45º en ángulo (46 31 A12), alicates de anillo elástico de 7-1/4" - externo 45º en ángulo (46 31 A22), alicates de anillo elástico de 8-1/4" - externo 45º en ángulo (\46 31 A32).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo