Motion
9K  00 80 138 EE. UU.

KNIPEX
9K 00 80 138 US

Juego de alicates para bomba de agua Cobra® - Material del JUEGO, 4 piezas
Artículo MI #10652210
No. Fabricante 9K 00 80 138 US
Precio239.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
9K 00 80 138 US

Juego de alicates para bomba de agua Cobra® - Material del JUEGO, 4 piezas
Artículo MI #10652210
No. Fabricante 9K 00 80 138 US
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
Precio239.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    87 01 125, 87 01 180, 87 01 250, 87 01 300
  • Peso
    3.453 libras

Detalles

  • País de origen
    Estados Unidos
  • Descripción
    Juego de alicates Cobra® de 4 piezas con portaherramientas de 10 piezas
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Plástico antideslizante
  • Estilo de mango
    Plástico antideslizante
  • Código de armonización
    8206.00.0000
  • Accesorios incluidos
    Incluye 1 alicate de bomba de agua Cobra® de alta tecnología, 5'' (87 01 125), 7 1/4'' (87 01 180), 10'' (87 01 250) y 12'' (87 01 300).
  • Incluye
    87 01 180, 87 01 250, 87 01 300, 87 01 125
  • Aislado
    No
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Número de Upc del fabricante
    843221023942
  • Material
    SET
  • Número de piezas
    4
  • Establecer tipo
    Juegos de alicates
  • Tipo
    Portaherramientas de sujeción de alicates de corte
  • UPC_NO
    843221023942

Descripción general

Descripción del fabricante
ALICATES DE COBRA DE 9K 00 80 138 US 4 PIEZAS
  • Incluye 1 alicate de bomba de agua Cobra® de alta tecnología, 5'' (87 01 125), 7 1/4'' (87 01 180), 10'' (87 01 250) y 12'' (87 01 300).
  • Incluye un portaherramientas de 10 piezas gratis.
  • Ajuste con solo tocar un botón directamente en la pieza de trabajo.
  • Ajuste fino para una adaptación óptima a piezas de trabajo de diferentes tamaños y una posición de agarre cómoda.
  • Autobloqueo en tuberías y tuercas: sin deslizamiento de la pieza de trabajo y requiere poca fuerza manual.
  • Superficies de agarre con dientes endurecidos especiales, dureza dental (aprox. 61 HRC): bajo desgaste y agarre fiable.
  • Diseño de junta de caja: alta estabilidad gracias a la doble guía.
  • Enganche fiable del perno de la bisagra: sin cambios involuntarios.
  • La protección contra pellizcos evita que los dedos de los operarios se pellizquen.
  • Acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite multietapa.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"