Especificaciones
Dimensiones
- Contenido28 71 280 y 28 81 280
- Peso1.424 libras
Detalles
- País de origenAlemania
- DescripciónJuego de alicates de punta de aguja larga XL de 2 piezas con bolsa de retención
- Color del mangoRojo
- Material del mangoPlástico antideslizante
- Estilo de mangoPlástico antideslizante
- Código de armonización8206.00.0000
- Accesorios incluidosIncluye 1 de cada uno de los siguientes: alicates de punta de aguja extralarga de 11": mordazas rectas (28 71 280), alicates de punta de aguja extralarga de 11": mordazas anguladas de 45° " (28 81 280)
- Incluye28 71 280 y 28 81 280
- AisladoNo
- Tipo de mordazaMedia vuelta
- Número de Upc del fabricante843221021979
- MaterialSET
- Número de piezas2
- Establecer tipoJuegos de alicates
- Ángulo de la punta45 °
- TipoJuego de alicates de punta de aguja larga con bolsa de retención
- UPC_NO843221021979
Descripción general
- Incluye 1 de cada uno de los siguientes: alicates de punta de aguja extralarga de 11": mordazas rectas (28 71 280), alicates de punta de aguja extralarga de 11": mordazas anguladas de 45° " (28 81 280).