Especificaciones
Dimensiones
- Contenido86 03 150, 86 03 180, 86 03 250
- Peso2.155 libras
Detalles
- País de origenAlemania
- DescripciónJuego de llaves de alicates de 3 piezas
- Color del mangoRojo
- Material del mangoRecubrimiento de plástico
- Estilo de mangoRecubrimiento de plástico
- Código de armonización8206.00.0000
- Accesorios incluidosIncluye una de cada una: llave de alicates de 6" (86 03 150), llave de alicates de 7-1/4" (86 03 180), llave de alicates de 10" (86 03 250)
- Incluye86 03 180, 86 03 250, 86 03 150
- AisladoNo
- Estilo de superficie de mordazaSuave
- Número de Upc del fabricante843221020842
- MaterialSET
- Número de piezas3
- Establecer tipoJuegos de alicates
- TipoJuego de llaves de alicates
- UPC_NO843221020842
Descripción general
- Tres (3) de las llaves de alicates más populares en un juego.
- Incluye una de cada una: llave de alicates de 6" (86 03 150), llave de alicates de 7-1/4" (86 03 180), llave de alicates de 10" (86 03 250).