Especificaciones
Dimensiones
- Contenido97 43 200 y 97 49 68
- Altura o ancho general8 13/16 in
- Longitud total10 1/2 in
- Peso de la herramienta2.225 libras
- Ancho de la herramienta8 13/16 in
- Peso2.225
Detalles
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates de sistema de engaste (97 43 200) y troquel de engaste: Solar Connectors Solarlok (Tyco): 1.5/2.5/4.0/6.0 10/11/1 (97 49 68) Envasado en un estuche protector de plástico
- Color del mangoRojo/Azul
- Material del mangoMulticomponente
- Estilo de mangoMulticomponente
- Código de armonización8206.00.0000
- Accesorios incluidosIncluye 1 alicate maestro de sistema de engaste de 8" (97 43 200), conectores solares-Tyco (97 49 68)
- Incluye97 43 200 y 97 49 68
- AisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221010010
- MaterialSET
- Establecer tipoJuegos de alicates
- UPC_NO843221010010
Descripción general
- Incluye 1 de cada uno de los siguientes: pinzas maestras de sistema de engaste de 8" (97 43 200), conectores solares-Tyco (97 49 68).