Motion
00 20 18 ESD

KNIPEX
00 20 18 ESD

Juego de herramientas electrónicas ESD de 8 piezas en caja con espuma
Artículo MI #10652267
No. Fabricante 00 20 18 ESD
Precio385.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
00 20 18 ESD

Juego de herramientas electrónicas ESD de 8 piezas en caja con espuma
Artículo MI #10652267
No. Fabricante 00 20 18 ESD
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
Precio385.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura o ancho general
    6 3/8 in
  • Peso de la herramienta
    0.965 libras
  • Ancho de la herramienta
    6 3/8 in
  • Peso
    0.965

Detalles

  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Juego de herramientas electrónicas ESD de 8 piezas en caja con espuma
  • Material del mango
    ESD multicomponente
  • Estilo de mango
    ESD multicomponente
  • Código de armonización
    8206.00.0000
  • Accesorios incluidos
    (1) Alicates electrónicos ESD 35 22 115 de 4-1/2"-Medias puntas redondas, (1) 77 02 115 Alicates electrónicos ESD de 4-1/2"-Guía de confort, (1) -Destornillador Phillips para ESD electrónico Phillips 0, (1) -Destornillador Phillips para ESD electrónico Phillips 1, (1) -Destornillador ranurado ESD electrónico 0.4 x 2.5, (1) -Destornillador ranurado ESD electrónico Phillips 0.5 x 3.0, (1) -Destornillador ranurado ESD electrónico 0.6 x 3.5, (1) -Destornillador ranurado ranurado ESD electrónico 0.8 x 4.0.
  • Incluye
    Destornillador Phillips para ESD electrónico (Phillips - 0, 1, 0.4 x 2.5, 0.5 x 3.0, 0.6 x 3.5 y 0.8 x 4.0, 77 02 115 ESD, 35 22 115 ESD
  • Aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221010942
  • Material
    SET
  • Número de piezas
    8
  • Establecer tipo
    Alicates de precisión y juego de destornilladores
  • UPC_NO
    843221010942

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE HERRAMIENTAS ELECTRÓNICAS 00 20 18 ESD 8 PC
  • Ocho de los alicates electrónicos ESD más vendidos de KNIPEX y seis destornilladores electrónicos en un estuche de almacenamiento de plástico.
  • Incluye 1 cada uno de: Alicates electrónicos de 4-1/2"-Medias puntas redondas (35 22 115 ESD), Cortadores electrónicos diagonales de 4-1/2"-ESD-Puña de confort (77 02 115 ESD), Destornillador Phillips Phillips para ESD electrónico 0, Destornillador Phillips para ESD electrónico 1, Destornillador ranurado ESD electrónico 0.4 x 2.5, Destornillador ranurado ESD electrónico 0.5 x 3.0, Destornillador ranurado ESD electrónico 0.6 x 3.5 y Destornillador ranurado ESD electrónico 0.8 x 4.0.
  • La descarga electrostática (ESD) maneja la energía electrostática de descarga a través de las manijas de manera gradual y controlada, lo que protege los componentes en peligro de descarga electrostática.
  • Estuche de plástico de alta calidad resistente a los golpes.
  • Incluye un inserto de espuma para mantener las herramientas en su lugar cuando no están en uso.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"