Especificaciones
Dimensiones
- Contenido03 05 160, 11 05 160, 25 05 160, 30 15 160, 30 35 160, 31 15 160, 67 05 140, 70 05 140, 98 20 25, 98 20 40, 98 24 01
- Altura o ancho general4 7/8 in
- Peso de la herramienta3.68 libras
- Ancho de la herramienta4 7/8 in
- Peso3.68
Detalles
- País de origenAlemania
- DescripciónJuego aislado de 11 piezas 1000V en rodillo de herramientas
- Color del mangoRojo/amarillo
- Material del mango1000V Aislado, multicomponente, VDE
- Estilo de mango1000V Aislado, multicomponente, VDE
- Código de armonización8206.00.0000
- Accesorios incluidosIncluye 1 de cada uno de los siguientes: Alicates combinados de 6-1/4" - Agarre cómodo (03 05 160), Empuñadura cómoda de pelador de cables de tipo extremo de 6-1/4" (11 05 160), Alicates de corte lateral con punta redonda de 6-1/4", (Alicates de radio)-Agarre cómodo (25 05 160), Alicates de punta larga de 6-1/4 pulg. - Agarradera de confort (30 15 160), Alicates de punta larga de 6-1/4"-Puntas redondas-Puntera de confort (30 35 160), Alicates de punta larga de 6-1/4" - Agarradera de confort (31 15 160), Fresas de mango de alto apalancamiento de 5-1/2 pulg. - Agarradera de confort (67 05 140), Agarradera de confort de la fresa diagonal de 5-1/2" (70 05 140), Destornilladores para tornillos ranurados (98 20 25), Destornilladores para tornillos ranurados (98 20 40), Destornillador para tornillos empotrados, Phillips #1-1,000V Aislado (98 24 01).
- Incluye11 05 160, 25 05 160, 30 15 160, 30 35 160, 31 15 160, 67 05 140, 70 05 140, 98 20 25, 98 20 40, 98 24 01, 03 05 160
- AisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221003562
- MaterialSET
- Número de piezas11
- Establecer tipoRollo de herramientas
- UPC_NO843221003562
Descripción general
- El equipo es para el ingeniero de telecomunicaciones y electricidad. Contiene (8) alicates y (3) destornilladores.
- Incluye 1 de cada uno de los siguientes: Alicates combinados de 6-1/4" - Agarre cómodo (03 05 160), Empuñadura cómoda de pelador de cables de tipo extremo de 6-1/4" (11 05 160), Alicates de corte lateral con punta redonda de 6-1/4", (Alicates de radio)-Agarre cómodo (25 05 160), Alicates de punta larga de 6-1/4 pulg. - Agarradera de confort (30 15 160), Alicates de punta larga de 6-1/4"-Puntas redondas-Puntera de confort (30 35 160), Alicates de punta larga de 6-1/4" - Agarradera de confort (31 15 160), Fresas de mango de alto apalancamiento de 5-1/2 pulg. - Agarradera de confort (67 05 140), Agarradera de confort de la fresa diagonal de 5-1/2" (70 05 140), Destornilladores para tornillos ranurados (98 20 25), Destornilladores para tornillos ranurados (98 20 40), Destornillador para tornillos empotrados, Phillips #1-1,000V Aislado (98 24 01).
- La bolsa enrollable ofrece una forma cómoda de guardar las herramientas cuando no se utilizan. Bolsillo cosido para cada herramienta para que las herramientas permanezcan seguras.
- La bolsa se puede enrollar para facilitar su transporte y almacenamiento. El cierre de liberación rápida mantiene la bolsa segura.
- La bolsa está fabricada con tejido de poliéster resistente.