Especificaciones
Dimensiones
- Peso2.051 lb
Detalles
- País de origenAlemania
- DescripciónJuego de pinzas automotrices y destornilladores de 5 piezas - 1000V aislados
- Color del mangoRojo/amarillo
- Material del mango1000V Aislado, multicomponente
- Estilo de mango1000V Aislado, multicomponente
- Código de armonización8206.00.0000
- Accesorios incluidosIncluye 1 de cada una de las 1000V herramientas aisladas: alicates de corte diagonal de alto apalancamiento de 10" (74 08 250 EE. UU.), alicates de bomba de agua de cocodrilo de 10" (88 08 250 EE. UU.), destornillador ranurado de 5/32", 4" (98 20 40), destornillador ranurado de 1/4", 6" (98 20 65), destornillador P2 , 4" (98 24 02).
- Incluye88 08 250 NOSOTROS, 98 20 40, 98 20 65, 98 24 02, 74 08 250 NOSOTROS
- AisladoSí
- Número de Upc del fabricante843221006921
- MaterialSET
- Número de piezas5
- Establecer tipoConjuntos variados
- TipoJuego de alicates y destornilladores para automóviles
- UPC_NO843221006921
Descripción general
- Incluye 1 de cada una de las 1000V herramientas aisladas: alicates de corte diagonal de alto apalancamiento de 10" (74 08 250 EE. UU.), alicates de bomba de agua de cocodrilo de 10" (88 08 250 EE. UU.), destornillador ranurado de 5/32", 4" (98 20 40), destornillador ranurado de 1/4", 6" (98 20 65), destornillador P2 , 4" (98 24 02).
- Contiene dos alicates y tres destornilladores KNIPEX .