Motion
9K  00 80 03 EE. UU.

KNIPEX
9K 00 80 03 US

Juego de electricistas de 13 piezas en bolsa, 1000V
Artículo MI #10652271
No. Fabricante 9K 00 80 03 US
Precio625.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
9K 00 80 03 US

Juego de electricistas de 13 piezas en bolsa, 1000V
Artículo MI #10652271
No. Fabricante 9K 00 80 03 US
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
Su precio$625.92/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Juego de electricistas de 13 piezas en bolsa, 1000V
  • Color del mango
    Rojo/amarillo
  • Material del mango
    1000V Aislado, multicomponente
  • Estilo de mango
    1000V Aislado, multicomponente
  • Código de armonización
    8206.00.0000
  • Accesorios incluidos
    Incluye 1 de cada uno de los siguientes: 1000V herramientas aisladas: Pelador de aislamiento de 6-1/4" (11 08 160), Cuchillo para cables de 7 1/2" (98 54), Alicates de punta larga de 8" con cortador (26 18 200 EE. UU.), Alicates de corte diagonal de alto apalancamiento de 8" (74 08 200 EE. UU.), Cizallas para cables de 8" (95 18 200 SBA), Alicates de combinación de alto apalancamiento de 9" (02 08 225 EE. UU.), Alicates de bomba de agua de cocodrilo de 10" (88 08 250 EE. UU.), Destornillador ranurado de 5/32", 4" (98 20 40), Destornillador ranurado de 1/4",6" (98 20 65), Destornillador ranurado de 5/16", 7" (98 20 80), P1 Destornillador, 3-1/4" (98 24 01), P2 Destornillador, 4" (98 24 02), P3 Destornillador, 6" (98 24 03).
  • Incluye
    02 08 225 US, 26 18 200 US, 74 08 200 US, 88 08 250 US, 95 18 200 SBA, 98 20 40, 98 20 65, 98 20 80, 98 24 01, 98 24 02, 98 24 03, 98 54, 11 08 160
  • Aislado
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    843221018443
  • Material
    SET
  • Número de piezas
    13
  • Establecer tipo
    Conjuntos variados
  • UPC_NO
    843221018443

Descripción general

Descripción del fabricante
9K 00 80 03 US 13 CONJUNTO DE ELECTRICISTAS
  • Incluye 1 de cada uno de los siguientes: 1000V herramientas aisladas: Pelador de aislamiento de 6-1/4" (11 08 160), Cuchillo para cables de 7 1/2" (98 54), Alicates de punta larga de 8" con cortador (26 18 200 EE. UU.), Alicates de corte diagonal de alto apalancamiento de 8" (74 08 200 EE. UU.), Cizallas para cables de 8" (95 18 200 SBA), Alicates de combinación de alto apalancamiento de 9" (02 08 225 EE. UU.), Alicates de bomba de agua de cocodrilo de 10" (88 08 250 EE. UU.), Destornillador ranurado de 5/32", 4" (98 20 40), Destornillador ranurado de 1/4",6" (98 20 65), Destornillador ranurado de 5/16", 7" (98 20 80), P1 Destornillador, 3-1/4" (98 24 01), P2 Destornillador, 4" (98 24 02), P3 Destornillador, 6" (98 24 03).
  • Contiene seis alicates, seis destornilladores KNIPEX y un cuchillo para cable.
  • Incluye una bolsa de material de nylon enrollable.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo