Motion
71 89 950

KNIPEX
71 89 950

Cabezal de corte de repuesto de 5" para 71 82 950
Artículo MI #10652307
No. Fabricante 71 89 950
Precio281.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
71 89 950

Cabezal de corte de repuesto de 5" para 71 82 950
Artículo MI #10652307
No. Fabricante 71 89 950
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
Precio281.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    1 2/3 in
  • Longitud total
    5 in
  • Altura de pieza única
    1 2/3 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    5 in
  • Ancho de pieza única
    5 in
  • Peso de la herramienta
    1.655 libras
  • Ancho de la herramienta
    3 1/2 in
  • Peso
    1.655
  • Ancho
    3 1/2 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Cabezal de corte de repuesto para 71 82 950
  • Para usar con
    71 82 950
  • Color del mango
    Negro
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221013172
  • Material
    Acero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221013172

Descripción general

Descripción del fabricante
71 89 950 CABEZAL DE CORTE DE REPUESTO PARA
  • Cabezal de corte de repuesto para 71 82 950.
  • Las cuchillas están hechas de acero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado y endurecido con aceite.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good