Motion
90 31 02 SBA

KNIPEX
90 31 02 SBA

Cortador de tubos TubiX® de 7"
Artículo MI #10652357
No. Fabricante 90 31 02 SBA
Precio114.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
90 31 02 SBA

Cortador de tubos TubiX® de 7"
Artículo MI #10652357
No. Fabricante 90 31 02 SBA
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
Precio114.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    7 in
  • Peso
    0.83

Detalles

  • Color
    Rojo/Azul
  • País de origen
    España
  • Descripción
    Cortador de tubos TubiX®
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221027605
  • Material
    Rueda de corte: acero con cojinete de bolas de alta calidad
  • Número de piezas
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
90 31 02 CORTADOR DE TUBOS SBA
  • Con una sola mano, empuje la rueda de corte hacia arriba para cortar fácilmente tuberías.
  • El ajuste rápido QuickLock con una sola mano permite que la rueda de corte se deslice a cualquier diámetro de tubería con una sola pulsación del pulgar.
  • Corta cobre, latón y acero de alta calidad rápida y fácilmente con diámetros de 1/4" a 1 3/8".
  • Los cojinetes de agujas de alta calidad permiten que la rueda de corte y los cuatro rodillos guía funcionen con facilidad.
  • Rueda de corte de repuesto almacenada en el mango para un reemplazo rápido.
  • La herramienta de desbarbado con rectificado de precisión se desliza fuera del camino cuando no se utiliza.
  • Piezas de repuesto disponibles: rueda de corte y cojinete de aguja de repuesto (90 39 02 V01), herramienta de desbarbado de repuesto (90 39 02 V02) y juego de repuesto de 5 ruedas de corte (90 39 02 V03).
  • Rueda de corte hecha de acero con cojinete de bolas de alta calidad.
  • Cuerpo duradero fabricado con magnesio.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"