Especificaciones
Detalles
- Material del cuerpoPlástico
- ColorRojo
- País de origenAlemania
- DescripciónRecolector de material para 79 02 125 y 79 22 125
- Color del mangoRojo
- Número de Upc del fabricante843221027476
- MaterialPlástico
- Número de piezas1
- Material de la herramientaPlástico
- UPC_NO843221027476
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Recolector de material para cortadoras diagonales electrónicas: evita de forma fiable que el material cortado se caiga.
- Esto es especialmente importante en industrias específicas que tienen que evitar FOD (daños por objetos extraños), por ejemplo, en la industria aeroespacial.