Especificaciones
Dimensiones
- Rango de tamaños de cable compatibles10, 12, 14 AWG
- Profundidad general7/8 in
- Longitud total6 1/4 in
- Altura de pieza única7/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única6 9/16 in
- Ancho de pieza única6 9/16 in
- Peso de la herramienta0.305 libras
- Ancho de la herramienta2 5/16 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero eléctrico al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
- ColorRojo/Azul
- País de origenAlemania
- Descripción4-in-1 Alicates para electricistas 10-14 AWG-Acoplamiento con cable
- Color del mangoRojo/Azul
- Material del mangoMulticomponente atado
- Tipo de mangoMulticomponente atado
- Incluye engarzadorIncluye engarzador
- Incluye cortadorSí
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- Número de Upc del fabricante843221022150
- MaterialAcero eléctrico al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
- Número de piezas1
- Punta alicate o muesca en VPunta alicate
- Capacidad de pelado10, 12, 14 AWG
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- 4 funciona en un alicate: agarres, cortes, tiras y engastes.
- Ideal para trabajos con cables.
- Para cortar alambres blandos, medianos y duros.
- Bordes de corte de precisión endurecidos por inducción, dureza del filo de corte (aprox. 60 HRC).
- Adecuado para 10, 12 y 14 AWG.
- Orificios de pelado de precisión y troquel de engaste para casquillos (manguitos de extremo).
- Alicates con punto de fijación de amarre integrado para el sistema de protección contra caídas de herramientas.
- Capacidad de corte: hasta 3/32" para cable duro mediano y hasta 1/16" para cable duro.
- Para 10, 12 y 14 AWG.
- Acero al vanadio; forjado, endurecido con aceite multietapa.