Motion
11 92 140

KNIPEX
11 92 140

Pelador de cables para electrónica de 5 1/2"
Artículo MI #10652405
No. Fabricante 11 92 140
Precio120.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
11 92 140

Pelador de cables para electrónica de 5 1/2"
Artículo MI #10652405
No. Fabricante 11 92 140
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
Precio120.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños de cable compatibles
    38-20 AWG
  • Profundidad general
    7/8 in
  • Longitud total
    5 1/2 in
  • Altura de pieza única
    7/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    5 1/2 in
  • Ancho de pieza única
    5 1/2 in
  • Peso de la herramienta
    0.225 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 1/2 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero para herramientas especiales, forjado, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo/Azul
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Pelador de cables electrónicos
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Material del mango
    Multicomponente
  • Tipo de mango
    Multicomponente
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221003906
  • Material
    Acero para herramientas especiales, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • Capacidad de pelado
    0.1 - 0.8 mm2
  • UPC_NO
    843221003906
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
11 92 140 CABLE DE TIPO FINAL
  • Para cables simples, múltiples y trenzados finos de hasta 1/32" de diámetro con aislamiento de plástico o caucho.
  • Fácil ajuste al diámetro requerido de alambre macizo o trenzado con tornillo estriado y tuerca de bloqueo.
  • Apto para 20-38 AWG.
  • Muelle de apertura para facilitar el trabajo repetitivo.
  • El pulido de espejo junto con una fina película de aceite ofrecen una protección eficaz contra el óxido, sin fallos de circuito causados por el desprendimiento del cromo de las herramientas chapadas.
  • Acero especial para herramientas, forjado, endurecido con aceite.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"