Especificaciones
Dimensiones
- Rango de tamaños de cable compatibles0.5-0.75/1.0/1.5/2.5/4.0/6.0 mm2
- Profundidad general1 3/4 in
- Longitud total7 1/4 in
- Altura de pieza única1 3/4 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única7 1/8 in
- Ancho de pieza única7 1/8 in
- Peso de la herramienta0.8 libras
- Ancho de la herramienta2 7/8 in
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- ColorRojo
- País de origenJapón
- DescripciónPelador automático de cables 0.5-6.0 mm2
- Color del mangoRojo
- Material del mangoPlástico
- Tipo de mangoPlástico
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221003920
- MaterialAluminio
- Número de piezas1
- Capacidad de pelado0.5-0.75/1.0/1.5/2.5/4.0/6.0 mm2
- UPC_NO843221003920
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- No daña los cables debido a las formas de cuchilla rectificadas con precisión, incluso los conductores multifilares se pelan suavemente.
- Durante el pelado, la guía se sujeta firmemente mediante mordazas de sujeción.
- Tope de longitud ajustable integrado para una longitud de pelado uniforme durante el trabajo repetitivo.
- Un resorte lleva el separador de vuelta a la posición inicial.
- Número de pieza de la cuchilla de repuesto 12 29 180.
- El cuerpo de las pinzas está hecho de aluminio.
- La cuchilla está hecha de acero especial para herramientas, endurecido con aceite.