Especificaciones
Dimensiones
- Rango de tamaños de cable compatibles8 AWG
- Profundidad general3/4 in
- Longitud total7 1/4 in
- Altura de pieza única3/4 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única7 1/4 in
- Ancho de pieza única7 1/4 in
- Peso de la herramienta0.438 libras
- Ancho de la herramienta2 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero especial para herramientas de alta calidad, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
- ColorRojo/Azul
- País de origenAlemania
- DescripciónPeladores de aislamiento con tijeras de cable Strix®
- Color del mangoRojo/Azul
- Material del mangoMulticomponente
- Tipo de mangoMulticomponente
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221023089
- MaterialAcero especial para herramientas de alta calidad, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
- Número de piezas1
- Capacidad de pelado5.0 mm
- UPC_NO843221023089
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Peladores de aislamiento con tijeras de cable: dos herramientas de instalación eléctrica esenciales en un par de alicates.
- Cizallas de cable integradas para un corte limpio de cables de cobre y aluminio sin aplastamiento.
- Ajuste universal de las hojas de pelado de alambre con tornillo estriado.
- El diseño delgado permite un fácil acceso a las áreas confinadas.
- Para pelar conductores monofilares, multifilares y finos con aislamiento de plástico y caucho hasta un máximo de Ø 5 mm o sección transversal de conductor 10 mm2 .
- La mordaza graduada es una guía visual al pelar alambre en longitudes estándar de 7/16" (11 mm) y 5/8" (16 mm).