Especificaciones
Dimensiones
- Rango de tamaños de cable compatibles0.2 - 4.0 mm2
- Profundidad general1 3/16 in
- Longitud total5 in
- Altura de pieza única1 3/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única4 7/8 in
- Ancho de pieza única4 7/8 in
- Peso de la herramienta0.095 libras
- Ancho de la herramienta1 7/16 in
Detalles
- Material del cuerpoPlástico reforzado con fibra de vidrio
- ColorRojo
- País de origenAlemania
- DescripciónHerramienta de desmontaje universal
- Color del mangoRojo
- Material del mangoPlástico desnudo
- Tipo de mangoPlástico desnudo
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221011680
- MaterialPlástico reforzado con fibra de vidrio
- Número de piezas1
- Capacidad de pelado8.0 - 13.0 mm
- UPC_NO843221011680
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Para desmontar y pelar todos los cables de instalación comunes redondos y a prueba de humedad entre 3 x 1.5 mm2 y 5 X 2.5 mm2.
- Adecuado para 8 a 13 mm.
- Herramienta de pelado de doble cubierta con resorte de apertura y palanca de bloqueo.
- Clip para un transporte seguro.
- Incluye hoja adicional para cortes longitudinales.
- Construcción duradera reforzada con fibra de vidrio.