Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general1 1/16 in
- Longitud total6 1/2 in
- Altura de pieza única1 1/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única7 in
- Ancho de pieza única7 in
- Peso de la herramienta0.18 libras
- Ancho de la herramienta1 3/8 in
Detalles
- Material del cuerpoPlástico resistente a impactos
- ColorRojo
- País de origenAlemania
- DescripciónHerramienta de desmontaje con hoja de gancho
- Color del mangoRojo
- Material del mangoPlástico desnudo
- Tipo de mangoPlástico desnudo
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221004040
- MaterialPlástico resistente a impactos
- Número de piezas1
- Capacidad de pelado8.0 - 28.0 mm (5/16" - 1 1/8")
- UPC_NO843221004040
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Para pelar todos los cables redondos comunes de 8.0 mm a 28.0 mm.
- Palanca de sujeción autoapretada.
- Con tornillo de ajuste para ajustar la profundidad de corte.
- Hoja giratoria para corte circular y longitudinal.
- Hoja de repuesto almacenada dentro del mango.
- Asegure el agarre debido al material blando de los componentes en el mango y la palanca de sujeción para evitar resbalones.
- Incluye una hoja de gancho con tapa protectora, ideal para cortar paquetes de bridas.
- La carcasa está hecha de plástico a prueba de impactos.
- Número de pieza de la cuchilla de repuesto 16 29 165.