Motion
2545K10-V 460/3/60

INGERSOLL-RAND COMPRESSOR
2545K10-V 460/3/60

Compresor 45465788 - Estacionario, Motor Eléctrico, Número de Etapas: 2, Capacidad del Tanque 120 gal, Vertical, 10 hp, 175 psi, 460 V
Artículo MI #10657574
No. Fabricante 2545K10-V 460/3/60
Precio8,875.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INGERSOLL-RAND COMPRESSOR
2545K10-V 460/3/60

Compresor 45465788 - Estacionario, Motor Eléctrico, Número de Etapas: 2, Capacidad del Tanque 120 gal, Vertical, 10 hp, 175 psi, 460 V
Artículo MI #10657574
No. Fabricante 2545K10-V 460/3/60
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
Su precio$8,875.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    51 pulg.
  • Tamaño de salida
    3/4 pulg.
  • Altura total
    83 pulg.
  • Ancho general
    46 pulg.
  • Peso de la herramienta
    900 lb

Detalles

  • Presión del aire
    175 psi
  • ECCN
    EAR99
  • Motor eléctrico o motor de gasolina
    Motor eléctrico
  • Código de armonización
    8414801615
  • Caballos de fuerza
    10 CV
  • Número de Upc del fabricante
    678384657884
  • Número de fases motoras
    3
  • Número de etapas
    2
  • Número de tanques
    1
  • Tipo de salida
    NPT
  • Portátil o fijo
    Estacionario
  • Capacidad del tanque
    120 galones (EE. UU.)
  • Configuración del tanque
    Vertical
  • UPC_NO
    678384657884
  • Voltaje
    460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
PAQUETE DE VALOR 2545K10-V 575V/3PHASE 10HP

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good