Especificaciones
Dimensiones
- Peso de la herramienta900 lb
Detalles
- ECCNEAR99
- Motor eléctrico o motor de gasolinaMotor eléctrico
- Código de armonización8414801615
- Caballos de fuerza10 CV
- Número de Upc del fabricante678384658799
- Presión máxima175 psi
- Número de fases motoras3
- Número de etapas2
- Número de tanques1
- Portátil o fijoEstacionario
- Capacidad del tanque120 galones (EE. UU.)
- Configuración del tanqueVertical
- UPC_NO678384658799
- Voltaje230 V