Motion
199-2-LARGE
Manguito aislante de goma de clase 2
Artículo MI #10873137
No. Fabricante 199-2-LARGE
Precio1,141.68 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito aislante de goma de clase 2
Artículo MI #10873137
No. Fabricante 199-2-LARGE
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
Precio1,141.68 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    83 cm
  • Tamaño
    L
  • Ancho
    33 cm

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Descripción
    Se utiliza exclusivamente con fines eléctricos, como generación de energía, contratistas eléctricos, reparación/servicio de automóviles híbridos, fabricación de automóviles híbridos, mantenimiento de plantas industriales, servicios públicos.
  • Descripción Palabra clave
    Manguitos aislantes
  • Características
    La construcción de caucho natural ofrece excelentes propiedades dieléctricas combinadas con flexibilidad, resistencia y durabilidad
  • Incluye orificio para pulgar
    No tiene orificio para el pulgar
  • Número de Upc del fabricante
    616314250262
  • Material
    Goma
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314250262

Descripción general

Descripción del fabricante
AISLAMIENTO DE GOMA CLASE 199-2-LARGE 2
  • La construcción de caucho natural ofrece excelentes propiedades dieléctricas combinadas con flexibilidad, resistencia y durabilidad
  • Latex natural de la más alta calidad sin disolventes ni aditivos
  • La construcción empotrada proporciona una comodidad y flexibilidad superiores
  • Diseño ergonómico con forma curva para ayudar a reducir la fatiga
  • Las correas y los botones ayudan a mantener la manga en su sitio
  • La etiqueta con revestimiento de color indica fácilmente el cumplimiento de las normas reglamentarias
  • Fabricación respetuosa con el medio ambiente mediante proceso de inmersión acuosa
  • Cumple con los estándares ASTM 496 y 1051