Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXS o tamaño 6
- Longitud63 cm
- TamañoXS
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza en el montaje electrónico y informático, el control de calidad, la inspección y el montaje general.
- Aplicación• Revestimiento fino, buen agarre para manipulación de alta destreza • Manipulación de piezas pequeñas • Operaciones de mantenimiento y reparación • Control de calidad e inspección
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoPoliuretano
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- Estilo de puñoMuñeca de punto
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónSe utiliza en el montaje electrónico y informático, el control de calidad, la inspección y el montaje general.
- Descripción Palabra claveRecubrimiento de guantes sin costuras
- EN3883131
- Patrón de agarrePlano
- Calibre de punto13
- Material del revestimientoNailon
- Material del forroPoliéster
- Número de Upc del fabricante616314092176
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Reflectante o de alta visibilidadAlta visibilidad
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314092176
Descripción general
- Exterior de poliéster sin costuras que ofrece mayor comodidad, destreza y transpirabilidad en los dedos
- Los revestimientos de poliuretano adoptan las propiedades superficiales del forro del guante, proporcionando un agarre táctil en condiciones secas y ligeramente aceitosas, ideal para aplicaciones que requieren destreza para un manejo preciso
- Los colores de alta visibilidad hacen que este producto sea muy fácil de ver
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Espalda transpirable para mayor comodidad
- Empaquetado para facilitar la distribución
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación