Motion
353-1048-OR/S
Impermeable multiuso ANSI Tipo R Clase 3 Value de 48"
Artículo MI #10875327
No. Fabricante 353-1048-OR/S
Precio56.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Impermeable multiuso ANSI Tipo R Clase 3 Value de 48"
Artículo MI #10875327
No. Fabricante 353-1048-OR/S
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
Precio56.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    39 cm
  • Longitud
    47 cm
  • Tamaño
    S
  • Peso
    19.5 kg
  • Ancho
    36 cm

Detalles

  • Clase ANSI
    R3
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Descripción de construcción
    Resistente al agua
  • Descripción
    Ideal para respuesta ante emergencias, seguridad vial, personal de inspección y trabajadores de carreteras.
  • Tipo de prenda
    S
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Tipo de campana
    Capucha extraíble
  • Número de Upc del fabricante
    616314199387
  • Número de subdivisiones
    3
  • UPC_NO
    616314199387

Descripción general

Descripción del fabricante
353-1048-OR/S ANSI TIPO R CLASE 3 VALOR
  • Poliéster ligero con revestimiento de PU impermeable y costuras selladas
  • Cierre con cremallera y solapa cortavientos con cierres a presión
  • Bolsillos de acceso lateral
  • Capucha oculta para mayor protección
  • Portatarjetas