Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para petroquímica, construcción pesada/ligera, reparación de automóviles, demolición, fabricación, minería, fabricación, paisajismo y climatización.
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA2
- Calificación de impacto de Ansi Isea1
- Material de la espaldaSpandex
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- Características de comodidadLa palma de piel sintética mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco y ligero, al tiempo que proporciona destreza
- Descripción de construcciónCortar y coser / Entrepierna reforzada / Compatible con pantalla táctil
- DescripciónSafety Rigger - Palma doble de piel sintética con agarre de silicona y parte trasera de tela - Aislado
- Descripción Palabra claveGuantes de alto rendimiento
- EN3883232
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroPiel sintética
- Material del forroForro polar
- Tipo de materialGuantes de piel para palma - Doble palma con Spandex en la espalda
Descripción general
- La palma de piel sintética mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco y ligero, al tiempo que proporciona destreza
- Entrepierna, palma y dedos reforzados con PU para una mayor vida útil del guante, mayor comodidad, mayor resistencia a la abrasión y mayor durabilidad en un área de alto desgaste
- Protectores moldeados de goma de plástico Thermo (TPR) para dedos, pulgar y dorso para una máxima protección
- Forro polar sintético 30 G con inserción impermeable
- Puño sin cordones
- Los colores de alta visibilidad hacen que este producto sea muy fácil de ver
- El dedo índice tiene capacidades de pantalla táctil
- Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto