Motion
T121300
B-LOC Casquillos sin llave
Artículo MI #10899006
No. Fabricante T121300
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
B-LOC Casquillos sin llave
Artículo MI #10899006
No. Fabricante T121300
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    300 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    177 mm
  • Exterior Diámetro  
    375 mm
  • Tamaño del tornillo
    M20 x 130

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    678 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    T121300
  • Número de Upc del fabricante
    662345057561
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
T121300 B112 300MM X 375MM BUSHI SIN LLAVE
  • Fácil instalación con ajuste radial y axial infinito
  • Sin movimiento axial durante la instalación
  • Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías

También puede gustarle

Los clientes también compraron