Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno480 mm
- Longitud hasta Agujero285 mm
- Exterior Diámetro615 mm
- Tamaño del tornilloM27 x 220
Detalles
- Par de apriete de instalación1763 Nm
- Número de catálogo del fabricanteT131480
- Número de Upc del fabricante662345058179
- MaterialAcero
Descripción general
- Fácil instalación con ajuste radial y axial infinito
- Sin movimiento axial durante la instalación
- Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías