Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8 en 11
- Tamaño del eje5/8 en 11
- Orificio central Diámetro5/8 en 11
- Diámetro del disco5 pulg.
- Tamaño del orificio5/8 en 11
- Diámetro total5 pulg.
- Grosor general0,045 pulg.
- Peso0.2 lb
- Rueda Diámetro5 pulg.
- Rueda Grosor0,045 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Detalles adicionalesCorte metales blandos, como aluminio, sin cargarlos cuando coloque esta rueda de corte Gemini RightCut ALU AO tipo 27/42 en su amoladora en ángulo recto. Sin cera ni rellenos de goma, esta rueda central deprimida ultrafina está diseñada específicamente para minimizar la pérdida de material, y la superficie de óxido de aluminio de alta calidad ofrece un buen valor y un rendimiento estable. La unión duradera de esta rueda de alto rendimiento garantiza una larga vida útil y cortes consistentes.
- AplicaciónCorte
- ColorNegro
- Acabado de colorNegro
- Descripción Palabra claveRueda, Rueda central deprimida, Rueda de corte, Rueda de esmerilado, Rueda abrasiva, Rueda de buje elevada, Rueda de muesca, Rueda de mezcla, Esmerilado en ángulo recto
- GradoQ
- Grado de granoQ
- Número de grano24
- Código de armonización6804.22.40.00
- Número de stock del fabricante66252841939
- Número de Upc del fabricante662528419391
- RPM Máx.12225 rpm
- Velocidad máxima12225 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete1
- EspecificaciónCORTE DERECHO GEMINI
- UPC_NO66252841939
- Color de la ruedaNegro
- Tipo de ruedaTipo 27/42
Descripción general
- Óxido de aluminio de calidad para un rendimiento constante a un precio económico
- Rueda de amoladora de ángulo recto central ultrafina y deprimida para aplicaciones de corte solamente en las que se desea una pérdida mínima de material
- La unión duradera proporciona una tasa de corte constante al tiempo que mantiene una buena vida útil de la rueda
- Corta aluminio y otros metales blandos sin carga
- no contiene cera ni rellenos de goma