Motion
66252841907

NORTON ABRASIVES
66252841907

7 x 3/32 x 5/8-11 pulg. Rueda de corte de ángulo recto Gemini A 24 U Tipo 27
Artículo MI #10957131
No. Fabricante 66252841907
Precio14.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252841907

7 x 3/32 x 5/8-11 pulg. Rueda de corte de ángulo recto Gemini A 24 U Tipo 27
Artículo MI #10957131
No. Fabricante 66252841907
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
Precio14.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 en 11
  • Tamaño del eje
    5/8 en 11
  • Orificio central Diámetro  
    5/8 en 11
  • Diámetro del disco
    7 pulg.
  • Tamaño del orificio
    5/8 en 11
  • Diámetro total
    7 pulg.
  • Grosor general
    0,125 pulg.
  • Peso
    0.6 lb
  • Rueda Diámetro  
    7 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0,125 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Detalles adicionales
    Mantenga los costes bajos mientras conserva la vida útil prolongada de la rueda con la rueda de rectificado Gemini ALU AO Tipo 27 . Con una unión duradera y fabricada con un abrasivo de óxido de aluminio de alta calidad y sin rellenos de cera o goma, esta rueda de rectificado ofrece tasas de corte uniformes sin carga. Diseñada para usarse en ángulos de 30 grados en amoladoras de ángulo recto, esta rueda central deprimida de 1/4-inch de grosor es ideal para suavizar soldaduras, retirar material externo y biselar aluminio y otros metales blandos.
  • Aplicación
    Eliminación de existencias
  • Color
    Negro
  • Acabado de color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Rueda, Rueda central deprimida, Rueda de esmerilado, Rueda de corte, Rueda abrasiva, Rueda de buje elevada, Rueda de muesca, Rueda de mezcla, Esmerilado en ángulo recto
  • Grado
    U
  • Grado de grano
    U
  • Número de grano
    24
  • Código de armonización
    6804.22.40.00
  • Número de stock del fabricante
    66252841907
  • Número de Upc del fabricante
    662528419070
  • RPM Máx.
    8600 rpm
  • Velocidad máxima
    8600 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    1
  • Especificación
    GEMINI
  • UPC_NO
    66252841907
  • Color de la rueda
    Negro
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
66252841907 TIPO 27 Y TIPO 27/42 DEPRE
  • Óxido de aluminio de calidad para un rendimiento constante a un precio económico
  • Rueda central deprimida de 1/4 pulgadas de grosor diseñada específicamente para utilizarse en un ángulo de 30 grados en una amoladora de ángulo recto para la eliminación de material no disponible, soldaduras de alisado y biselado de aluminio y otros metales blandos en la parte inferior/cara de la rueda
  • La unión duradera proporciona una tasa de corte constante al tiempo que mantiene una buena vida útil de la rueda
  • Moler aluminio y otros metales blandos sin carga
  • no contiene cera ni rellenos de goma

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron