Motion
1CF7006FTPR2X
Guantes de punto sin costuras HPPE Blended con protección contra impactos y palma y dedos recubiertos de nitrilo arenoso
Artículo MI #10964237
No. Fabricante 1CF7006FTPR2X
Precio10.15 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto sin costuras HPPE Blended con protección contra impactos y palma y dedos recubiertos de nitrilo arenoso
Artículo MI #10964237
No. Fabricante 1CF7006FTPR2X
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
Precio10.15 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    2XL

Detalles

  • Descripción
    La capa exterior mezclada de HPPE es altamente resistente a la abrasión, el caucho termoplástico (TPR) proporciona protección contra impactos en los dedos, pulgar y dorso de la mano. La palma y los nudillos recubiertos de nitrilo arenoso proporcionan un excelente agarre en seco, compatible para su uso en productos químicos, incluidos aceites, petroquímicos, combustibles y la mayoría de ácidos.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Número de Upc del fabricante
    072874071561
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    072874071561

Descripción general

Descripción del fabricante
1CF7006FTPR2X GUANTES RESISTENTES A CORTES DE ALTA VISIBILIDAD
  • La capa exterior mezclada de HPPE es ligera y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
  • Los revestimientos de nitrilo arenoso son impermeables y proporcionan un agarre elevado en condiciones secas y aceitosas, infundidos con miles de diminutas bolsas de ventosas que crean un efecto de vacío que dispensa los fluidos al entrar en contacto
  • Protectores moldeados de goma de plástico Thermo (TPR) para dedos, pulgar y dorso para una máxima protección
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Nivel de corte ANSI 3