Especificaciones
Dimensions
- Profundidad28 pulg.
- Altura48 pulg.
- Altura máxima del asiento22 pulg.
- Altura mínima del asiento19 pulg.
- Profundidad del asiento22 pulg.
- Anchura del asiento26 pulg.
- Peso70 lb
- Ancho28 pulg.
Details
- Tipo de ajusteInclinación del balancín
- Tipo de brazoNinguna
- Estilo de respaldo de sillaGrande
- ColorNegro
- Acolchado lumbarSoporte lumbar
- MaterialTejido
- RodarNo rodante
- GiroGiro
- Capacidad de peso500 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
CARRINGTON DE ALTA RESISTENCIA 10000-F CHA
- La serie Carrington de BEVCO proporciona una comodidad sin precedentes y una capacidad de ajuste ergonómica con una gran capacidad de peso. Esta silla de alta capacidad ha sido rigurosamente probada para cumplir con los requisitos de los trabajadores más grandes. Con una capacidad de ajuste infinita, el control de inclinación del balancín ayuda a los usuarios a encontrar el ajuste adecuado para su cuerpo, reduciendo así el dolor de espalda, los dolores musculares y el estrés. Un asiento de cascada de 4″ de grosor cuenta con espuma de alta densidad creada para la máxima comodidad y años de uso fiable. Un ajuste de altura neumática fácil de usar de 19–22″. Tejido tapizado que cumple con los estándares CAL 117 . La amplia espalda contorneada proporciona un soporte lumbar totalmente ergonómico. Esta silla viene con una base resistente de nailon negro de 28" de diámetro. Las ruedas para alfombras diseñadas para uso intensivo son un 50 % más grandes que las ruedas estándar.