Motion
48-40-4235

MILWAUKEE TOOL
48-40-4235

7-1/4 in Hoja de sierra circular de corte metálico
Artículo MI #11044345
No. Fabricante 48-40-4235
Precio68.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-40-4235

7-1/4 in Hoja de sierra circular de corte metálico
Artículo MI #11044345
No. Fabricante 48-40-4235
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
Su precio$68.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    7.25 pulg.
  • Peso
    0.76 lb
  • Ancho
    0.05 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tecnología de amortiguación de la vibración
  • Material de corte
    Metal duro
  • Árbol de diamantes
    No
  • Incluye
    (1) Hoja de sierra circular
  • Número de Upc del fabricante
    045242569038
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Número de dientes
    48
  • Formulario de diente
    Bisel superior alternativo
  • UPC_NO
    045242569038

Descripción general

Descripción del fabricante
48-40-4235 7-1/4 PULG. CIRCUITO DE CORTE DE METAL
  • Diseñado con carburo de tungsteno infundido con cobalto para prolongar la vida útil del corte
  • Ranuras de amortiguación de vibraciones cortadas con láser para minimizar el calor, el sonido y el ruido
  • Ideal para corte de metal seco
  • Reduce la temperatura para un manejo inmediato y menos tiempo de inactividad
  • Diseñado para proporcionar un corte limpio y un acabado sin rebabas