Motion
49-66-7016

MILWAUKEE TOOL
49-66-7016

Juego de dados SHOCKWAVE Impact Duty™ - de impacto, 6 dados, tamaño de accionamiento de 1/2 in, cantidad de dados: 29
Artículo MI #11044642
No. Fabricante 49-66-7016
Precio274.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-66-7016

Juego de dados SHOCKWAVE Impact Duty™ - de impacto, 6 dados, tamaño de accionamiento de 1/2 in, cantidad de dados: 29
Artículo MI #11044642
No. Fabricante 49-66-7016

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio274.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaño máx.
    27 mm
  • Tamaño mín.
    10 mm
  • Tamaños de los enchufes
    26m, 1 in, 1-1/16 in, 1-1/4 in, 1-1/8 in, 1-3/16 in, 1/2 in, 11/16 in, 13/16 in, 15/16 in, 3/4 in, 5/8 in, 7/16 in, 7/8 in, 9/16 in, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 27 mm

Detalles

  • Tipo de contenedor
    Estuche de plástico
  • Recubrimiento de acabado
    Fosfato negro
  • Material
    Acero forjado
  • Número de piezas
    29
  • Número de tomas
    12 PC
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Impacto
  • UPC_NO
    045242582587
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
49-66-7016 29PC SERVICIO DE IMPACTO DE ONDA DE CHOQUE
  • Marcas de diámetro selladas y rellenas de tinta para mayor resistencia al desgaste
  • Diseño 6-Point fabricado con acero forjado contra impactos para durabilidad en aplicaciones de alto par respaldadas por nuestra garantía de por vida
  • Diseño y ranura de dos orificios para una fijación más sencilla
  • Geometría hexagonal antideslizante para evitar el redondeo de casquillos y sujetadores
  • La garantía de por vida cubre únicamente las tomas y extensiones de impacto
  • Número de pieza grabado con láser
  • Optimizado para su uso con llaves de impacto, destornilladores, trinquetes y adaptadores de 1/2"
  • El kit incluye 28 zócalos métricos y Deep SAE y 1 extensión
  • Estuche resistente a impactos con capacidad de nido para apilar y almacenar fácilmente
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"