Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad25 pulg.
- Altura38.5 pulg.
- Altura máxima del asiento22.5 pulg.
- Altura mínima del asiento17.5 pulg.
- Profundidad del asiento17 pulg.
- Anchura del asiento20 pulg.
- Peso26 lb
- Ancho25 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteSin inclinación
- Tipo de brazoNinguna
- Estilo de respaldo de sillaPequeño
- ColorNegro
- Acolchado lumbarSoporte lumbar
- MaterialVinilo
- RodarRodar
- GiroGiro
- Capacidad de peso300 lb
Descripción general
- La serie Westmound de BEVCO ofrece un asiento ancho y contorneado para una comodidad duradera mientras que el respaldo curvado proporciona un soporte lumbar óptimo.Este modelo sin inclinación cuenta con ajustes manuales de la altura del asiento y la espalda para una mayor comodidad durante las sesiones de sentado prolongadas.Una espalda totalmente ajustable estilo producción tiene una bandeja trasera resistente a los rayones para proteger la tapicería.El ajuste neumático de la altura te permite cambiar fácilmente la altura de tu asiento de 17.5" a 22.5".El vinilo tapizado es antibacteriano, antifúngico y cumple con CAL 117.Esta silla viene con una base resistente de nailon negro de 25" de diámetro.El modelo viene con ruedas de suelo duro de doble rueda.