Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura1-3/4 pulg.
- Diámetro interior1/2 pulg.
- Longitud50 pies
- Presión de funcionamiento40 psi
- Diámetro exterior5/8 pulg.
- Grosor de la pared1/16 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- Durómetro70A
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialSilicona
- Rango de temperaturaDe -80° a 420° F
- UPC_NO193005373306
Descripción general
- Este tubo de silicona de alta pureza está curado con platino, fabricado con materiales que cumplen con la FDA y certificado según 3A estándares para aplicaciones alimentarias, de bebidas, lácteos y farmacéuticas.