Motion
11H062 6X3/64 RUEDAS TITAN CON CREMALLERA

WALTER SURFACE TECH
11H062 6X3/64 ZIP TITAN WHEELS

RUEDA TITAN CREMALLERA 6 X 3/64 PAQUETE 25
Artículo MI #11458512
No. Fabricante 11H062 6X3/64 ZIP TITAN WHEELS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WALTER SURFACE TECH
11H062 6X3/64 ZIP TITAN WHEELS

RUEDA TITAN CREMALLERA 6 X 3/64 PAQUETE 25
Artículo MI #11458512
No. Fabricante 11H062 6X3/64 ZIP TITAN WHEELS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Peso
    0.128 lb
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    3/64 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte de latón de titanio
  • Tipo de eje
    Recto
  • Tipo de archivo adjunto
    Atornillado
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Disco de corte de latón de titanio
  • Para usar con
    Amoladora angular
  • Grado
    C-36-ZIPT
  • Número de grano
    36
  • Código de armonización
    6804.22.0000
  • Número de Upc del fabricante
    662980023006
  • Material
    Carburo de silcono
  • RPM Máx.
    10200 rpm
  • Tipo de mineral
    Metal duro de silicona
  • Cantidad del paquete
    25.000
  • Tipo de refuerzo
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • UPC_NO
    662980023006
  • Tipo de rueda
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
11H062 6X3/64 RUEDAS TITAN CON CREMALLERA
  • Rendimiento de corte óptimo en titanio y latón; Formulación única que evita que el metal se sobrecaliente; Para su uso en: latón, titanio, aleaciones; Para la mejor solución cuando se trabaja con materiales de titanio y latón, confíe en el nuevo ZIP TiTAN. Corta a través de titanio y latón sin sobrecalentar estos metales, preservando las propiedades mecánicas y la integridad de la superficie del material que se corta. Obtenga más cortes por rueda y cortes más rápidos y libres con ZIP TiTAN℮.