Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Peso0.16 lb
- Rueda Diámetro5 pulg.
- Rueda Grosor5/64 pulg.
Detalles
- AplicaciónCorte y desbarbado
- Tipo de ejeRecto
- Tipo de archivo adjuntoAtornillado
- ColorNegro
- Descripción Palabra claveCorte y desbarbado
- Para usar conAmoladora angular
- GradoA-60-COMBO-ZIP
- Número de grano60
- Código de armonización6804.22.0000
- Número de Upc del fabricante662980750360
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.12200 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete5.000
- Tipo de refuerzoRefuerzo de fibra de vidrio
- Tipo de rueda27
Descripción general
- ; El corte y el desbarbado se combinan para reducir el cambio de rueda y aumentar la productividad; 2 operaciones en una; para reducir el cambio de rueda y aumentar la productividad; Reforzado como una rueda de rectificado para mayor seguridad; Su fórmula con cremallera garantiza un tiempo de corte más rápido y una larga vida útil; Equipado con un buje protector metálico para mayor resistencia, control y seguridad; Para su uso en: acero inoxidable, acero;