Motion
M1.5B53
Engranaje recto de diente externo - 79.5 DP, 20 ° PA, 53 Dientes, 17 mm Cara, 3/5 pulg. Orificio, Material: C45 E Acero
Artículo MI #11541633
No. Fabricante M1.5B53
Precio69.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto de diente externo - 79.5 DP, 20 ° PA, 53 Dientes, 17 mm Cara, 3/5 pulg. Orificio, Material: C45 E Acero
Artículo MI #11541633
No. Fabricante M1.5B53
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
Precio69.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3/5 pulg.
  • Paso diametral
    79.5
  • Ancho de la cara
    17 mm
  • Diámetro de paso
    3.1000 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °

Detalles

  • Tipo de engranaje
    Engranaje recto
  • Material
    Acero C45 E
  • Número de dientes
    53
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • Tipo de diente
    Recto
  • UPC_NO
    80067522613

Descripción general

Descripción del fabricante
M1.5B53 ENGRANAJE RECTO MÉTRICO CON BUJE MOD 1.5G1
  • 20° módulos de engranajes rectos métricos de ángulo de presión 1-8
  • Mandrinado a medida, para soldadura en bujes o buje sin llave

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"