Motion
53D897
LÍQUIDO DE PERNO 20L
Artículo MI #11613618
No. Fabricante 53D897
Precio505.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
LÍQUIDO DE PERNO 20L
Artículo MI #11613618
No. Fabricante 53D897
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
Precio505.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    20 l
  • Altura total
    15.8 pulg.
  • Ancho general
    11 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lubricante penetrante
  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Lubricante MRO, mantenimiento
  • Certificación
    CFIA
  • Tipo de producto químico
    Líquido
  • Tipo de limpiador
    Lubricante
  • Color
    Negro
  • Composición
    Querosina
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • ECCN
    ear99
  • Características y beneficios
    • Contiene partículas de moly microscópicas para una excelente lubricidad • Sin silicona, sin disolventes clorados • Desplaza la humedad • Eficaz de -20 °C a 250 °C (-4 °F a 482 °F) • Para uso en todo tipo de metales.
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    Copa cerrada: 80°C (176°F)
  • Acción de espuma
    No
  • Grado alimentario
    No
  • Formulario
    Líquido
  • Código de armonización
    3403.19.1990
  • Uso en interiores y exteriores
    Uso en interiores y exteriores
  • Plazo de entrega del fabricante
    3 días
  • Número de stock del fabricante
    53D897
  • Número de Upc del fabricante
    662980238189
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    20 °C
  • Cantidad del paquete
    1.000
  • Línea de productos
    PERNO-FUERA
  • Tipos de productos
    Lubricante
  • Declaración de la Propuesta 65
    No
  • Regulaciones
    LÍQUIDO COMBUSTIBLE
  • Opciones de seguridad
    Consulte la FDS
  • Aroma
    Característica
  • Acción de pulverización
    Sí
  • Superficies limpias
    Todos los metales
  • UPC_NO
    662980238189

Descripción general

Descripción del fabricante
53D897 LÍQUIDO DE PERNO/20L
  • Contiene partículas de moly microscópicas para una excelente lubricidad
  • Sin silicona, sin disolventes clorados
  • Desplaza la humedad
  • Eficaz de -20 °C a 250 °C (-4 °F a 482 °F)
  • Para uso en todo tipo de metales.