Motion
53E102 PULVERIZADOR DE ENGRANAJES ABIERTOS/400 ML

WALTER SURFACE TECH
53E102 OPEN GEAR SPRAY/400 ML

PULVERIZADOR DE ENGRANAJE ABIERTO 400ML PK12
Artículo MI #11613620
No. Fabricante 53E102 OPEN GEAR SPRAY/400 ML
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WALTER SURFACE TECH
53E102 OPEN GEAR SPRAY/400 ML

PULVERIZADOR DE ENGRANAJE ABIERTO 400ML PK12
Artículo MI #11613620
No. Fabricante 53E102 OPEN GEAR SPRAY/400 ML
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    400 ml
  • Peso
    0.93 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Carga alta
  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Lubricación
  • Color
    Gris
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Grado alimentario
    No
  • Formulario
    Spray de aerosol
  • Número de Upc del fabricante
    662980040683
  • Cantidad del paquete
    12
  • Tipos de productos
    MRO / Lubricante
  • Aroma
    Característica
  • Sin disolventes
    No
  • Acción de pulverización
    Sí
  • Superficies limpias
    Todos los metales
  • Rango de temperatura
    -4-356 °F
  • Tipo
    Lubricante de larga duración
  • UPC_NO
    662980040683

Descripción general

Descripción del fabricante
53E102 PULVERIZADOR DE ENGRANAJES ABIERTOS/400 ML
  • Contiene moly y aditivos EP para una lubricación de alta carga; Altamente adhesivo; Resistente al agua y a la suciedad; Temperatura de trabajo: -20 °C a 180 °C (-4 °F a 356 °F); Resiste cargas de hasta 90 000 lb/in2; Todo tipo de cadenas, transmisiones y engranajes de alta resistencia; Maquinaria y carretillas elevadoras; Engranaje abierto; Cables; OPEN GEAR℮ es una grasa adherente, duradera y de alta carga que evita el contacto entre metales. Aumenta la eficiencia y la vida útil de los variadores y engranajes, incluso en entornos hostiles.