Motion
MT1-2436-30ED3R

LITTLE GIANT
MT1-2436-30ED3R

Mobie Stee Top Macine Tabes, 1000 bs., 24 x 36 x 30 pulg.
Artículo MI #11655983
No. Fabricante MT1-2436-30ED3R
Precio984.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
MT1-2436-30ED3R

Mobie Stee Top Macine Tabes, 1000 bs., 24 x 36 x 30 pulg.
Artículo MI #11655983
No. Fabricante MT1-2436-30ED3R
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
Precio984.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de rueda giratoria
    3 pulg.
  • Altura total
    30 pulg.
  • Longitud total
    36 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Dimensiones de la estación de trabajo
    24 x 36 x 30 pulg.

Detalles

  • Tipos de ruedas giratorias
    Goma
  • Color
    Gris
  • Material del bastidor
    Acero
  • Capacidad de peso
    1000 lb
  • Tipo de estación de trabajo
    Mesas de máquina superiores de acero móvil

Descripción general

Descripción del fabricante
MT1-2436-30ED3R MESAS DE MÁQUINAS CON CUBIERTA DE ACERO
  • Capacidad de 1000 lb
  • Parte superior de acero calibre 12
  • Cajón de almacenamiento
  • Tamaño superior: 24" de profundidad x 36" de ancho
  • Altura total: 30"
  • 11/2" x 11/2" x 3/16" patas y abrazaderas de hierro en ángulo
  • Construcción totalmente soldada