Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno60 mm
- Diámetro mín. del orificio60 mm
- Outside Diameter90 mm
- Longitud total55 mm
- Peso1.3 kg
Details
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo80 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7007-060
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible81 kN/lbs
- UPC_NO842058106149
Descripción general
Descripción del fabricante
CONJUNTO DE BLOQUEO 7007-060 60 X 90 7007 K
- Diseño de dos piezas similar al conjunto de bloqueo RfN 7006, pero extendido con presiones más bajas del eje y el cubo.