Motion
37882735
0.5 a 0.8", 2.6" de profundidad, juego de calibre de orificio electrónico con empuñadura de pistola; precisión de hasta 0.00016", resolución de 0.0001", incluye indicador
Artículo MI #11664237
No. Fabricante 37882735
Precio1,856.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0.5 a 0.8", 2.6" de profundidad, juego de calibre de orificio electrónico con empuñadura de pistola; precisión de hasta 0.00016", resolución de 0.0001", incluye indicador
Artículo MI #11664237
No. Fabricante 37882735

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,856.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Resolución
    0.000100 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.000160 pulg.
  • Salida de datos
    No
  • Profundidad del calibre
    2.6000 pulg.
  • Incluye indicador
    Sí
  • Material
    Carburo (cabezales de 3 puntos)
  • Medición máxima
    0.8000 pulg.
  • Medición mínima
    0.5000 pulg.
  • Número de piezas
    2
  • Tipo
    Juego de calibre de orificio electrónico Pistol Grip
  • Con accesorios
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
37882735 37882735 2PC .5-.8 .00005 PG BO
  • Los juegos con calibres de orificio de empuñadura de pistola proporcionan una medición rápida y precisa con una sola mano en un entorno de producción.