Motion
37997707
6 yunque, calibre de diámetro interior de 1.4 a 2.4 pulg.; graduación de 0.0005 pulg., profundidad de calibre de 6 pulg., precisión de hasta 0.00065 pulg., bola de metal duro
Artículo MI #11664263
No. Fabricante 37997707
Precio361.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6 yunque, calibre de diámetro interior de 1.4 a 2.4 pulg.; graduación de 0.0005 pulg., profundidad de calibre de 6 pulg., precisión de hasta 0.00065 pulg., bola de metal duro
Artículo MI #11664263
No. Fabricante 37997707

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio361.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0005 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.000650 pulg.
  • Color de la cara del dial
    Blanco
  • Profundidad del calibre
    6.0000 pulg.
  • Incluye indicador
    Sí
  • Material
    Carburo (bola)
  • Medición máxima
    2.4000 pulg.
  • Medición mínima
    1.4000 pulg.
  • Número de varillas de yunques
    6
  • Tipo
    Calibre del orificio de la esfera

Descripción general

Descripción del fabricante
37997707 37997707 1.4-2.4 .0005 BOR DE MARCACIÓN